「hg-3」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)35
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
¥67,980
税込¥74,778
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)35
圧力調整範囲(MPa)0.7~07
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
40日以内出荷
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
¥64,980
税込¥71,478
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。
その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。
バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。
プログラム制御がおこなえます。
サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。
高応答です。
仕様ヒステリシス:4%
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21
応答時間(秒)ステップ:0.2
関連資料(1.2MB)
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7
構造ダイレクト形
バルブ種類圧力制御弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥48,980
税込¥53,878
30日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)5
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)5
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
関連キーワード