18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14 関連資料(1.57MB) バルブ種類積層弁
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁(スレッド結合)
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)1.5 取付方式ねじ結合取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 弁構造ライトアングル形 関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
17,980 税込19,778
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
77,980 税込85,778
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 インライン形 フランジ結合形
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形 最高使用圧力(MPa)21 弁構造インライン形 関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
15,980 税込17,578
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21 構造ライトアングル形 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
1個
36,980 税込40,678
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポート
構造ライトアングル形 制御ポートR 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Bポート
構造ライトアングル形 制御ポートB 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Pポート
構造ライトアングル形 制御ポートP 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Wポート
構造ライトアングル形 制御ポートA、B 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Aポート
構造ライトアングル形 制御ポートA 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ