「tcp125」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
289,800 税込318,780
13日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段)
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
669,800 税込736,780
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
469,800 税込516,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
589,800 税込648,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP55シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
799,800 税込879,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
799,800 税込879,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ