コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
保護等級IEC529 IP65
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
最高使用圧力(MPa)10
呼び25
仕様低圧
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
流量(L/min)(最大)40
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式スプリングオフセット形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
定格流量(L/min)27
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式ノースプリングデテント形
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
定格流量(L/min)27
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)
関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7
仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
流量(L/min)(最大)30
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式スプリングセンタ形
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP67
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)35
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
質量(kg)2.5
切換方式ノースプリングデテント形
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa)10
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC24
流量(L/min)(最大)30
締付トルク(N・m)6~8
推奨使用油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バルブ種類電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
関連キーワード