幅広いサイズのリベットに適したエア式油圧ツールです。
材質スチール
全長(mm)279
空気圧力(MPa)0.62~0.76
質量(kg)1.9
ナットプレートリベットを打鋲する際に使用するエア式油圧ツールです。
仕様使用プリングヘッドH702-3NPR
トラスコ品番490-8490
材質スチール
全長(mm)289
質量(kg)1.6
空気圧力(MPa)0.62~0.76
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
G704Bではパワー不足となる-8サイズリベットやブラインドボルトへ使用します。
仕様使用プリングヘッドH84A-8、H828-8、H827-8、H83B-5MB/5MBU、H83B-6MB/6MBU、H84A-8MB/MBU
トラスコ品番490-8538
材質スチール
全長(mm)336
質量(kg)3.5
空気圧力(MPa)0.62~0.76
1台
¥549,800
税込¥604,780
当日出荷
幅広いサイズのリベットに適した油圧式ハンドツールです。
仕様使用プリングヘッドH800、H753A-456
トラスコ品番490-8520
全長(mm)147
質量(g)770
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
母材の厚さやリベットの径を一目で確認できるようにしたゲージです。
仕様GRIP LENGTH-18まで測定可能
トラスコ品番490-6586
材質ステンレス
質量(g)15.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
G746Aと併用し、Cherry LOCK A リベット-3を打鋲の際に使用するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
質量(g)90
全長(inch)2-3/8
G746Aと併用し、Cherry LOCK A リベット-3を打鋲の際に使用するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
トラスコ品番490-8562
質量(g)90
使用ジョー701B18
全長(inch)2-3/8
リベット径使用範囲(inch)3/32
使用ノーズピース886-003
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
G84を使用し、リベットを打鋲する際にヘッド部に装着するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
トラスコ品番490-8708
質量(g)90
使用ジョー563C35
全長(inch)3
リベット径使用範囲(inch)1/4
使用ノーズピース749B-53
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
PULLINGヘッド先端に取り付けられたリベットに接触する箇所です。摩耗した際の交換部品です。
質量(g)2
G84を使用し、リベットを打鋲する際にヘッド部に装着するオフセットタイプのPULLINGヘッドです。ストレートタイプでは届かない狭い個所への打鋲を可能にします。
トラスコ品番490-8619
質量(g)90
使用ジョー563C35
全長(inch)5
リベット径使用範囲(inch)1/4
使用ノーズピース827-015
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
G746Aと併用し、Cherry LOCK A リベットを打鋲する際にヘッド部に装着するライトアングルタイプのPULLINGヘッドです。
ストレートタイプではクリアランスが十分でない個所への打鋲を可能にします。
質量(g)90
全長(inch)5-7/16
関連キーワード