”ツールボックス 3段 ベアリング レッド BX763”アストロプロダクツ取扱い終了
工具などの収納、保管を目的とした、持ち運びのできるサイズの工具箱です。
持ち運びできるサイズながら、蓋内側の収納スペースと、3段の引き出しにより、収納力のある工具箱です。
すべての引き出しには、ベアリングレールを採用しているので、スムーズに開閉します。
蓋を閉めると、引き出しが不意に開かないようロックします。
トップ部とすべての引き出しには、傷防止用の保護マットが付属しています。
側面には、持ち運び用の取っ手が付いています。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm以下)付属品傷防止保護マット×4トラスコ品番123-0044材質スチール質量(kg)8.4色レッド引出し数3引出し寸法(mm)525×210×50(上部スペース)498×195×38(1・2・3段目)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:525×210×50、引出内寸:498×195×38(×3)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×220×293(ハンドル含まず)外寸法・高さ(mm)293外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×293(ハンドル含まず)外寸法・奥行(mm)243外寸法・間口(mm)560