ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 アストロプロダクツ

本体底部に凹みがあり、注ぐ際に持ちやすい作りになっております。
ノズルを本体内部に収納するため、ノズルの紛失、破損などを防げます。
持ち運びのし易いジェリカンタイプの20Lガソリン携行缶です。

用途ガソリンの持ち運びに。 材質スチール 幅(mm)345 奥行(mm)175 危険物の類別非危険物 内容量1缶
注意
※火気厳禁。
※取扱説明書をよく読み、注意事項・開口手順を守ること。
※発電機などへの給油時は携行缶内のガスを抜いてからタンクキャップをはずしてください。引火の原因となり大変危険です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14188916 2007000007419 481-7591 470 20
オープン
 
 
取扱い終了
14188925 2007000007426 481-7605 280 10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする