オイルフィルターレンチ

オイルフィルターレンチ アストロプロダクツ

トラスコ品番217-3251 高さ(mm)【アダプター装着時】60 差込角(mm)3/8DR(9.5) 二面幅(mm)【変換アダプター】21 本体サイズ(mm)W78×D78×H42 適合径(Φmm)60~100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862215 2009000002845
2,226
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする