ラバーストラップレンチ

ラバーストラップレンチ アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

オイルフィルターはもちろん硬い瓶の蓋や水道の蛇口などご家庭でも様々な用途に御使用ください。ゴム製ベルトですべりにくく傷をつけません。

トラスコ品番491-5682 材質スチール 全長(mm)187 質量(g)220 ベルト長さ(mm)600 対応径(Φmm)18~170 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16445792 2007000004258
1,490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16445792 2007000004258 06613495 M505 M505 ベルトレンチ モノタロウ 06613495 ベルトレンチ モノタロウ 1本 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16445792
2015-08-30
用途:
バルブの固定
製造業

バルブを固定するのに使用しています。
しっかり固定されてバルブが傷つかないのでとてもいいです。

ベルトがあと5cmほど長いともっと使いやすいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする