カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

椿本チエイン
椿本チエインのページです。椿本チエインは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在1832件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社椿本チエイン |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3中之島三井ビルディング |

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷材質スチール材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
チェーン摩耗測定スケール
椿本チエイン(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。用途チェーンのピッチ伸び防止仕様チェーン摩耗測定スケール適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600種類その他
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ローラチェーンラムダ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列
椿本チエイン(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント
椿本チエイン(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から32日以内出荷材質スチール材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC
椿本チエイン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)
椿本チエイン(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から40日以内出荷長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら