1,844件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列椿本チエイン
739税込813
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
319税込351
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
38税込42
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
869税込956
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)椿本チエイン
289税込318
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ椿本チエイン
72,980税込80,278
1個
翌日出荷から16日以内出荷
モータータイプクラッチ
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
939税込1,033
1個
当日出荷から8日以内出荷
非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC椿本チエイン
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M
チェーン用アクセサリー 椿本チエインチェーン用アクセサリー椿本チエイン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上電源単3形乾電池(1本)本体質量(g)約265使用可能雰囲気温度(℃)-10~50レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)レーザー波長(nm)630~680連続動作時間8時間レーザー拡散角度:55°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・1列タイプ椿本チエイン
469税込516
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(継手ピン)椿本チエイン
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ継手ピン種類関連商品
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)椿本チエイン
969税込1,066
1リンク
翌日出荷から11日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
269税込296
1個
当日出荷から41日以内出荷
スプロケット RS120-1B 椿本チエインスプロケット RS120-1B椿本チエイン
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)24軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS120
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
57税込63
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
159税込175
1リンクほか
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
60税込66
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS100 1Bタイプ椿本チエイン
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)31.75歯幅(mm)18種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ハイポイドモートル TAシリーズ 安全キャップ 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ 安全キャップ椿本チエイン
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂製
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530椿本チエイン
609税込670
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から26日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)14歯形P14M
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
999税込1,099
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)椿本チエイン(1件のレビュー)
129税込142
1リンク
当日出荷から翌日出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
カムクラッチ SRDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ SRDシリーズ椿本チエイン
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
タイプ直接式寸法I(mm)0.2
ナイロンチェーンカップリング 椿本チエインナイロンチェーンカップリング椿本チエイン
169税込186
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
81税込89
1個ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
73税込80
1個ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から40日以内出荷
モータータイプモータなし