1,841件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップローラ付 RS形チェーン 椿本チエイントップローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
129税込142
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラ
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
189税込208特価
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエインサイドローラ付 RS形チェーン椿本チエイン
66税込73
1リンクほか
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク椿本チエイン
159税込175
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP5M形椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
26日以内出荷
ベルト形UP5Mピッチ(mm)5材質ゴムベルト厚(mm)3.6種類PXベルトタイプHC仕様
アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)椿本チエイン
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
形状ABRローラ形式Rローラ
アタッチメント付プラコンビチェーン 椿本チエインアタッチメント付プラコンビチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
77税込85
1リンクほか
6日以内出荷から26日以内出荷
材質(本体)樹脂種類アタッチ付チェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
249税込274
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RS80 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から61日以内出荷
RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS60 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形椿本チエイン
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
64税込70
1リンクほか
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
プラブロックチェーン 継手ピン 椿本チエインプラブロックチェーン 継手ピン椿本チエイン
50税込55
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類その他仕様継手ピン
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用) 椿本チエインプラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)椿本チエイン
229税込252
1リンク
3日以内出荷から46日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラトップチェーン アキュムレーションチェーン 椿本チエインプラトップチェーン アキュムレーションチェーン椿本チエイン
999税込1,099
1リンク
3日以内出荷
内リンク内幅(mm)8仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン ラバーゴム 椿本チエインプラトップチェーン ラバーゴム椿本チエイン
749税込824
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
種類その他仕様グリップラバー
プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)椿本チエイン
349税込384
1リンクほか
翌々日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)椿本チエイン
229税込252
1リンク
8日以内出荷から21日以内出荷
ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.95材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)50
プラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形椿本チエイン
699税込769
1リンク
3日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)25.4仕様低摩擦材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ椿本チエイン
319税込351
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形椿本チエイン
199税込219
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)12.7材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)0.49
TTU形チェーン用スプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用スプロケット椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
パワーロック EFシリーズ 椿本チエインパワーロック EFシリーズ椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
センタリング機能なし
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
カムクラッチ MZ-Gシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZ-Gシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.3モータータイプクラッチ使用ベアリング6005ZZ回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ径E(mm)47
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプクラッチ
カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエインカムクラッチ BS用トルクアーム椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ片側式
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)椿本チエイン
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
サイズ25タイプウォームパワードライブ機種EWJ
1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。
タイプ間接式モータータイプクラッチ
ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエインローラチェーンカップリング(本体)椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1種類本体のみ材質(ハブ)炭素鋼
ベルトクランプ 椿本チエインベルトクランプ椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から6日以内出荷
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。