「カニ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,805件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止 適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600 仕様チェーン摩耗測定スケール 種類その他
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品 種類関連商品 タイプパッキン 材質(シール)合成ゴム入りコルク
1個
159 税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)


種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様 タイプ片面歯形 ピッチ(mm)8 歯形P8M
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)