「ステンレスくさり」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン ステンレス製
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1
ピン形式リベット形
材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
種類スプロケット
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
列数1
材質ステンレス
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1C
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
ハブ長さL(mm)14
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)19.05
ローラ径(Φmm)11.91
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)1.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS11
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
SS仕様より長寿命です。(メーカー実験結果より)
トラスコ品番579-1419
ピッチ(mm)63.5
1本
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:45 許容速度(m/min)潤滑有:45 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様
形状TTKU
チェーンピッチ(mm)19.05
タイプユニット(160L)
使用温度範囲(℃)-10~150
概略質量(kg/m)3.8
最大許容張力(kN)2.84
材質(チェーン)スチール
材質(トッププレート)SUS430
1本
¥89,980
税込¥98,978
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様
形状TRU
チェーンピッチ(mm)19.05
タイプユニット(160L)
使用温度範囲(℃)-10~150
概略質量(kg/m)4.1
最大許容張力(kN)4.02
材質(チェーン)スチール
材質(トッププレート)SUS430
1本
¥73,980
税込¥81,378
50日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類ローラ付搬送チェーン
シリーズエンプラローラ
チェーン形式センターローラ
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプ外リンク
種類アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
形状TSA
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
ピッチ(mm)76.2
リンク内幅(mm)15.8
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
最小曲げ半径(mm)112
チェーン形式トップチェーン
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
ピッチ(mm)38.1
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
列数1
最大許容張力(kN)2.16
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式トップチェーン
リンク内幅(mm)12.7
仕様普通仕様
形状TTKU
チェーンピッチ(mm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
最小曲げ半径(mm)500
許容速度(m/min)45(潤滑有)
チェーン形式トップチェーン
最大許容張力(kN)2.84
材質(チェーン)スチール
材質(トッププレート)SUS430
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
形状TRU
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
最小曲げ半径(mm)500
チェーン形式トップチェーン
材質(トッププレート)SUS430
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
材質(本体)ステンレス
タイプジョイントリンク
チェーン形式バイピッチチェーン
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
チェーン形式バイピッチチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅W(mm)19.05
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)19.05
チェーンNo.RF2100
プレート厚(mm)5
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)22.3
ピン長L2(mm)24.9
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)28.6
最大許容張力(kN)2.55
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.03
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
チェーンNo.RF2040
プレート厚(mm)1.5
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)0.44
種別ステンレス仕様
材質(本体)ステンレス
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~60
チェーン形式ニードルブシュチェーン
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)1.77
関連キーワード
1
2
次へ