16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:45 許容速度(m/min)潤滑有:45 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様 形状TTKU チェーンピッチ(mm)19.05 タイプユニット(160L) 使用温度範囲(℃)-10~150 概略質量(kg/m)3.8 最大許容張力(kN)2.84 材質(チェーン)スチール 材質(トッププレート)SUS430
1本
89,980 税込98,978
50日以内出荷

仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様 形状TRU チェーンピッチ(mm)19.05 タイプユニット(160L) 使用温度範囲(℃)-10~150 概略質量(kg/m)4.1 最大許容張力(kN)4.02 材質(チェーン)スチール 材質(トッププレート)SUS430
1本
73,980 税込81,378
50日以内出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 形状TSA タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンク
469 税込516
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピッチ(mm)76.2 リンク内幅(mm)15.8 タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 最小曲げ半径(mm)112 チェーン形式トップチェーン
1リンク
1,798 税込1,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式トップチェーン
1リンク
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リンク内幅(mm)12.7 仕様普通仕様 形状TTKU チェーンピッチ(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 最小曲げ半径(mm)500 許容速度(m/min)45(潤滑有) チェーン形式トップチェーン 最大許容張力(kN)2.84 材質(チェーン)スチール 材質(トッププレート)SUS430
1リンク
569 税込626
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 形状TRU タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 最小曲げ半径(mm)500 チェーン形式トップチェーン 材質(トッププレート)SUS430
1リンク
459 税込505
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)