240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

椿本チエインコンベヤチェーン
材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン
1リンク
1,498 税込1,648
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
2,598 税込2,858
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
2,998 税込3,298
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
999 税込1,099
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
1,098 税込1,208
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
639 税込703
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)100 リンク内幅W(mm)16.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)16.1 寸法F(mm)42 寸法E(mm)12 寸法e(mm)1.8 寸法Z(mm)4.3 概略質量(kg/m)2.5 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF03100F プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)25 平均引張強度(kN)29.4 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)18 ピン長L2(mm)20 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)4.2
1リンク
539 税込593
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 列数1 ローラ形式Rローラ
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)75 リンク内幅W(mm)16.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)16.1 寸法E(mm)15.5 概略質量(kg/m)2.8 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF03075R プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)25 平均引張強度(kN)29.4 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)18 ピン長L2(mm)20 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)4.2
1リンク
469 税込516
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 概略質量(kg/m)13 ローラ径(Φmm)40.1 チェーンNo.RF212S プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)44.5 ピン長L2(mm)51 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
2,698 税込2,968
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 寸法E(mm)19 概略質量(kg/m)4.5 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05125R プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
779 税込857
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)200 リンク内幅(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)12.1 ローラ径(Φmm)65 チェーンNo.RF12200F プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)158 平均引張強度(kN)186 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)26.6
1リンク
2,898 税込3,188
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 寸法F(mm)50 寸法E(mm)14 寸法e(mm)2.5 寸法Z(mm)4.5 概略質量(kg/m)4.6 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05125F プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
959 税込1,055
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 概略質量(kg/m)7.8 ローラ径(Φmm)34.9 チェーンNo.RF12250S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)158 平均引張強度(kN)186 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)26.6
1リンク
1,998 税込2,198
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法F(mm)65 寸法E(mm)20 寸法e(mm)3 寸法Z(mm)7 概略質量(kg/m)9 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10125F プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,698 税込1,868
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチ(mm)250 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 寸法F(mm)100 寸法E(mm)34 寸法e(mm)5 寸法Z(mm)12 概略質量(kg/m)18 ローラ径(Φmm)80 チェーンNo.RF17250F プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
4,998 税込5,498
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピッチ(mm)125 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)27 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)27 寸法E(mm)24 概略質量(kg/m)5.9 ローラ径(Φmm)44.5 チェーンNo.RF08125R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)66.7 平均引張強度(kN)78.5 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)31 ピン長L2(mm)34.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)11.2
1リンク
1,098 税込1,208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)6.3 ローラ径(Φmm)29 チェーンNo.RF10125S プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
949 税込1,044
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)200 リンク内幅W(mm)37.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)37.1 ローラ径(Φmm)34.9 チェーンNo.RF12200S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)158 平均引張強度(kN)186 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピン径D(mm)15.9 プレート幅H(mm)44.5 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)26.6
1リンク
1,998 税込2,198
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)200 リンク内幅W(mm)51.4 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)51.4 ローラ径(Φmm)40.1 チェーンNo.RF17200S プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)51.5 ピン長L2(mm)58 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)35
1リンク
2,898 税込3,188
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 概略質量(kg/m)3.4 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF05125S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
619 税込681
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)