「歯数12」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS25
付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
軸穴径公差H8
種類チェーンのみ
タイプ専用ローラチェーン
付属品ジョイントリンク付
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状B形
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
チェーンピッチ(mm)25.4
ローラ径(Φmm)15.88
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)31.75
歯幅(mm)18
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RS100
スプロケット形状B形
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
チェーンピッチ(mm)15.875
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)10.16
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
仕様歯先硬化なし
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)4.7625
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.48
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ
寸法BL(mm)120
フランジ厚(mm)1
寸法Bw(mm)100
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)25.4
歯幅(mm)15
タイプ標準品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
スプロケット形状A形
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
チェーンピッチ(mm)19.05
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)11.91
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)6.35
ローラ径(Φmm)3.3
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
チェーンピッチ(mm)31.75
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)19.05
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)24
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS120
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)1.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS11
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)18
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
形状1B
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
仕様歯先硬化処理品
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
タイプストロング品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状A形
仕様歯先硬化処理品
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状SD
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
タイプストロング品
種類スプロケット
列数2
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
ハブ長さL(mm)35
スプロケット形状SD形
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)24
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS140
仕様歯先硬化処理品
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状SD
チェーンピッチ(mm)15.875
タイプストロング品
ローラ径(Φmm)10.16
ハブ長さL(mm)40
関連キーワード
1
2
3
次へ