「133k」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内外径比が小さい構造です。
広範囲公差軸に使用できます。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。
使用温度範囲(℃)-30~+200
専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様底面圧仕様
内外径比が小さい構造です。
クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)43
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
形式一体型スプロケット
形状Rローラ
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
ハブタイプCW
スプロケット形状C形
関連キーワード