許容トルク(N・m)1270
全長(mm)192.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
質量(kg)12.2
種類ディスクタイプ
型番NEF130W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)177
軸方向変位(mm)±5.0
GD2(kgf・cm2)1787
慣性モーメント(kg・cm2)447
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)168
全長(mm)131.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1270
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±2.5
GD2(kgf・cm2)1080
P.C.D(mm)134
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105
慣性モーメント(kg・cm2)270
型番NEF130S
軸方向ばね定数(N/mm)355
質量(kg)7.8
寸法B(mm)57.2
寸法E(mm)16.8
寸法H(mm)106
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)143
全長(mm)107.3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容トルク(N・m)784
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
GD2(kgf・cm2)440
P.C.D(mm)111
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104
慣性モーメント(kg・cm2)110
型番NEF80S
軸方向ばね定数(N/mm)307
質量(kg)4.9
寸法B(mm)47.8
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)84
許容トルク(N・m)441
全長(mm)144.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)5.4
種類ディスクタイプ
型番NEF45W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±3.2
GD2(kgf・cm2)440
慣性モーメント(kg・cm2)110
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容トルク(N・m)784
全長(mm)164.6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.9
質量(kg)8.2
種類ディスクタイプ
型番NEF80W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)153
軸方向変位(mm)±3.6
GD2(kgf・cm2)800
慣性モーメント(kg・cm2)200
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)126
全長(mm)93.9
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)441
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.6
GD2(kgf・cm2)224
P.C.D(mm)96
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104
慣性モーメント(kg・cm2)56
型番NEF45S
軸方向ばね定数(N/mm)219
質量(kg)3.2
寸法B(mm)41.1
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)71
関連キーワード