20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)


豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)13 形式TKP13H10 高さ内寸(mm)10 取扱説明書(0.3MB)
1リンク
87 税込96
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)25 形式TKP25H15 高さ内寸(mm)15
1リンク
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ開閉タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H14 使用温度範囲(℃)-40~80 質量(kg/m)0.3 高さ内寸(mm)14 最大外径(mm)ケーブル/ホース:12 最大速度(m/min)移動:300 最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0 最大フリースパン(m)0.91 最大移動ストローク(m)1.8
1リンク
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H15 高さ内寸(mm)15
1リンク
119 税込131
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4103種類の商品があります)

仕様歯先硬化なし 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)4.7625 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)2.48
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
43 税込47
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)7.3 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS40 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式A ローラ径(Φmm)5.08
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式B ローラ径(Φmm)5.08
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)