カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(1,437)
  • 廣杉計器(240)
  • RS PRO(209)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(144)
  • エスコ(118)
  • 三木プーリ(89)
  • SMC(83)
  • KHK(小原歯車工業)(83)
  • 岩田製作所(82)
  • イマオコーポレーション(60)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(55)
  • omron(オムロン)(53)
  • TRUSCO(52)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(52)
  • KEMET(48)
  • アサ電子工業(45)
  • 八幡ねじ(44)
  • 日産ネジ(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 18mm」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40椿本チエイン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
呼び幅(mm)10材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形椿本チエイン
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)椿本チエイン
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)椿本チエイン
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P5MプーリーAF
PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
カムクラッチ SRDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ SRDシリーズ椿本チエイン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
タイプ直接式寸法I(mm)0.2
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ショックガード TGXシリーズ 椿本チエインショックガード TGXシリーズ椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Aローラ径(Φmm)7.92
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Aローラ径(Φmm)5.08
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)椿本チエイン
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050椿本チエイン
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3ハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040椿本チエイン
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
材質スチール締付トルク(N・m)8.3
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエインRS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTUP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTT形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
歯幅(T)(mm)32寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3