カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,039)
  • 大阪魂(730)
  • RS PRO(185)
  • SMC(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • イマオコーポレーション(103)
  • HARWIN(98)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(73)
  • エスコ(67)
  • SAMTEC(62)
  • グリーンクロス(59)
  • 三木プーリ(57)
  • KANA(片山チエン)(55)
  • TRUSCO(51)
  • 岩田製作所(49)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 28」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28椿本チエイン
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
PXプーリ P8M形 椿本チエインPXプーリ P8M形椿本チエイン
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P8M形(アルミタイプ)椿本チエイン
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類PXプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーBF
PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26椿本チエイン
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)椿本チエイン
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M40-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M40-HA椿本チエイン
54,980税込60,478
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数362タイプ片面歯形ベルト幅(mm)40ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530周長(mm)2896歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M25-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M25-HA椿本チエイン
34,980税込38,478
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数362タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304周長(mm)2896歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M25-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M25-HA椿本チエイン
31,980税込35,178
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数350タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304周長(mm)2800歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M40-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M40-HA椿本チエイン
51,980税込57,178
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数350タイプ片面歯形ベルト幅(mm)40ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530周長(mm)2800歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M60-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M60-HA椿本チエイン
76,980税込84,678
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数350タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834周長(mm)2800歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M40-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M40-HA椿本チエイン
26,980税込29,678
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数160タイプ片面歯形ベルト幅(mm)40ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530周長(mm)1280歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M60-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M60-HA椿本チエイン
82,980税込91,278
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数362タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834周長(mm)2896歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M40-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M40-HA椿本チエイン
24,980税込27,478
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】530【最大値】690材質ゴム歯数141タイプ片面歯形ベルト幅(mm)40種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)1128歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M25-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M25-HA椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】304【最大値】408材質ゴム歯数141タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)1128歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M15-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2800UP8M15-HA椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数350タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117周長(mm)2800歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M60-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M60-HA椿本チエイン
35,980税込39,578
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】834【最大値】1100材質ゴム歯数141タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)1128歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M60-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M60-HA椿本チエイン
39,980税込43,978
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数160タイプ片面歯形ベルト幅(mm)60ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:1100、取付推奨値:834周長(mm)1280歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M15-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2896UP8M15-HA椿本チエイン
19,980税込21,978
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様歯数362タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:235、取付推奨値:117周長(mm)2896歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M25-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M25-HA椿本チエイン
16,980税込18,678
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】304【最大値】408材質ゴム歯数160タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)1280歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M15-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1128UP8M15-HA椿本チエイン
9,098税込10,008
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】117【最大値】235材質ゴム歯数141タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)1128歯形UP8M
タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M15-HA 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG1280UP8M15-HA椿本チエイン
9,998税込10,998
1本
25日以内出荷
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】117【最大値】235材質ゴム歯数160タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15種類タイミングベルトピッチ(mm)8周長(mm)1280歯形UP8M
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
129税込142
1個
翌日出荷から31日以内出荷
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
歯形P8M
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン
749,800税込824,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MGシリーズ椿本チエイン
759,800税込835,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷