50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS100
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 スプロケット形状B形
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)31.75 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)19.05
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 スプロケット形状A形
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
249 税込274
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)18 軸穴径(Φmm)~40 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 仕様歯先硬化処理品 形状1B シリーズRS標準下穴
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ
1リンク
1,198 税込1,318
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
839 税込923
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05 ハブ長さL(mm)50
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)108 最大許容張力(kN)22.6
1リンク
369 税込406
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
819 税込901
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個
特価
609 税込670
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
539 税込593
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
60,980 税込67,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン チェーン形式強力チェーン ジョイントリンクタイプF形
1個
569 税込626
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
特価
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンク
特価
599 税込659
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1リンクほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
659 税込725
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1リンク
489 税込538
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード