41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)31.75 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)10.1 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RS160 プレート厚(mm)6.4 最大許容張力(kN)53
1リンク
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)30 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS160
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)30 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS160 下穴径d(Φmm)38
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
8 税込9
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(100個)
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1リンクほか
11 税込12
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個ほか
339 税込373
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数4
1個
959 税込1,055
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数5
1リンク
199 税込219
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数6
1個
1,498 税込1,648
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数3
1リンク
45 税込50
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数3
1個
319 税込351
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数5
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
65 税込72
21日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン チェーン形式強力チェーン ジョイントリンクタイプF形
1個
219 税込241
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

椿本チエインスーパHチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン チェーン形式スーパHチェーン ジョイントリンクタイプF形
1リンクほか
199 税込219
21日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
359 税込395
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
30 税込33
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1リンク
30 税込33
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
159 税込175
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数4
1リンク
159 税込175
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード