豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
タイプ標準品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状A形
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
仕様歯先硬化処理品
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
タイプストロング品
ローラ径(Φmm)7.92
ハブ長さL(mm)32
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数1
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプF形ジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用
材質スチール
列数1
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式トップローラ
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式サイドローラ
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
種類スプロケット
列数1
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)7.3
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS40
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式B
ローラ径(Φmm)7.92
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)7.3
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS40
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式A
ローラ径(Φmm)7.92
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
概略質量(kg/m)0.64
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)16.7
最大許容張力(kN)3.63
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ステンレス製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス
チェーン形式RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプM型継手リンク
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン ステンレス製
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1
ピン形式リベット形
材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式ラムダチェーン
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
列数1
ユニット長さ(m)約3
チェーン形式ラムダチェーン
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
材質(本体)スチール
タイプオフセットリンク
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式割ピン形
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)10.16
軸穴径公差H7公差仕上げ
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.4
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)9.525
ローラ径(Φmm)5.08
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状B形
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
関連キーワード
1
2
3
次へ