22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
65 税込72
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
49 税込54
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ
1個
299 税込329
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
30 税込33
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
62 税込68
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個ほか
73 税込80
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラースチールローラ
1リンクほか
239 税込263
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)樹脂 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
90 税込99
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード