62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS60-2C
種類スプロケット スプロケット形状C形 歯幅(mm)11.7 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS60 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
149 税込164
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
27 税込30
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
31 税込34
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)40.2 最大許容張力(kN)8.83
1リンクほか
80 税込88
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1リンクほか
159 税込175
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
特価
50 税込55
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1リンクほか
77 税込85
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ
1個
299 税込329
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
169 税込186
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ ローラーラムダ
1リンクほか
209 税込230
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ
1リンク
109 税込120
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
65 税込72
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
49 税込54
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

材質(本体)樹脂 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
90 税込99
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ
1リンクほか
129 税込142
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
30 税込33
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
62 税込68
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ ローラースチールローラ
1リンクほか
239 税込263
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン チェーン形式強力チェーン ジョイントリンクタイプF形
1個
219 税込241
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数2
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連カテゴリ