48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)25.4 歯幅(mm)15 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 スプロケット形状A形
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS80-1C
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)15 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS80
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数1
1リンク
119 税込131
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)15 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプF形ジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
70,980 税込78,078
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式トップローラ
1リンク
709 税込780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンクほか
429 税込472
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

スプロケット形状B形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)68.6 最大許容張力(kN)14.7
1リンクほか
189 税込208
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス チェーン形式RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプM型継手リンク
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
419 税込461
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプオフセットリンク 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 チェーン形式ラムダチェーン
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

椿本チエインスーパチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピン形式リベット形 チェーン形式スーパチェーン
1個
特価
339 税込373
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1リンクほか
409 税込450
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

椿本チエインカーブドチェーン
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式カーブドチェーン
1リンクほか
239 税込263
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ
1リンクほか
189 税込208
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 表面処理特殊表面コート
1リンクほか
249 税込274
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式ラムダチェーン
1個
特価
469 税込516
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンク
特価
339 税込373
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1リンクほか
539 税込593
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
359 税込395
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリール巻き 種類ローラーチェーン 列数1 チェーン形式ラムダチェーン
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ