18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS60
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)12.7 取付方式B ローラ径(Φmm)7.92
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)7.3 軸穴種別面圧タイプ 列数1 チェーンNo.RS40 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)12.7 取付方式A ローラ径(Φmm)7.92
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーBF
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

呼び幅(mm)60 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)60 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P8M プーリーAF
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P14M プーリーAF
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 材質スチール
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)126 全長(mm)93.9 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)441 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.6 GD2(kgf・cm2)224 P.C.D(mm)96 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104 慣性モーメント(kg・cm2)56 型番NEF45S 軸方向ばね定数(N/mm)219 質量(kg)3.2 寸法B(mm)41.1 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)71
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)104 全長(mm)78.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)245 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.4 P.C.D(mm)82 ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104 型番NEF25S 軸方向ばね定数(N/mm)157 寸法B(mm)33.5 寸法E(mm)11.2
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)143 全長(mm)107.3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容トルク(N・m)784 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.8 GD2(kgf・cm2)440 P.C.D(mm)111 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104 慣性モーメント(kg・cm2)110 型番NEF80S 軸方向ばね定数(N/mm)307 質量(kg)4.9 寸法B(mm)47.8 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)84
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (887種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • φ48