絞り込み
ブランド
- シンプソン
- モノタロウ(778)
- ノーブランド(1,139)
- 平安伸銅工業(12)
- ウイング[建築資材](2)
- 八幡ねじ(359)
- 若井産業(47)
- fort(61)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(210)
- OHSATO(大里)(62)
- SK11(390)
- SMC(46,383)
- BIGM(丸山製作所)(39,054)
- ホンダ(31,646)
- MAZDA(マツダ)(19,932)
- ニッサン(18,766)
- トヨタ(18,752)
- 三菱ふそう(16,325)
- YAMAHA(ヤマハ)(12,047)
- ミツビシ(11,592)
- ブランドをもっと見る
「2*4」の検索結果

シンプソン金具 FB24(2×4用)
シンプソン(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
シンプソン金具 A34(2バイ材向け)
シンプソン(8件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
シンプソン金具 TP35(タイプレート)
シンプソン(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
シンプソン金具 MP24(メンディングプレート)
シンプソン(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
シンプソン金具 GA1(補強アングル)
シンプソン(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
シンプソン金具 MP14(メンディングプレート)
シンプソン(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
シンプソン金具 TP37(タイプレート)
シンプソン(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)
シンプソン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25
シンプソン金具 A44(2バイ材向け)
シンプソン¥749税込¥8241個当日出荷アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)
シンプソン(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
シンプソン金具 TP15(タイプレート)
シンプソン(9件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
シンプソン金具 RR(2×6用)
シンプソン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)
シンプソン(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。用途柱と梁の接続用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105寸法L(mm)89寸法W(mm)90使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/1030
シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020
シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
シンプソン金具 SBV(棚受け金具)
シンプソン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200
BANDIT Pro
シンプソン¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷から6日以内出荷【規格】 PSC/SG(全排気量適合) 【PSC届出事業者名】 トレーダーハウス株式会社 【PSC適合性検査を行った登録検査機関名】 (一財)日本車両検査協会規格PSC/SG(全排気量適合)
2×4接合金物 RTC24
シンプソン取扱い終了コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。用途2×4および梁の取付用。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)240寸法柱/2×4ジョイスト/2×使用接合具柱/9-SD8×1.25ジョイスト/11-SD8×1.25最大荷重(kg)鉛直/1445
シンプソン金具 DPT5(2×4用)
シンプソン取扱い終了柱をデッキの側根太または階段の桁に取り付けるコネクターです。リフォーム時に後付もできます。用途2×4の柱をデッキまたは階段に取付け。材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)寸法柱/2×4
シンプソン金具 HCP2(2バイ材向け)
シンプソン取扱い終了HCPは、垂木やジョイストを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合するものです。用途垂木または根太を2枚の横材に45度の角度で接続。仕様幅:垂木/2×材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/50F1/85使用接合具垂木/6-ZN40頭つなぎ/6-ZN40最大荷重(kg)浮き上がり/895
シンプソン金具 STCT(屋根トラスクリップ)
シンプソン取扱い終了屋根トラスと間仕切り壁の位置を調整します。屋根に荷重がかかった時、トラスの下弦材が上下に動けるように、釘穴が38mmの長円になっています。きしみ音防止のためトラス・クリップから釘頭を1.6mm浮かせてください。用途屋根トラスクリップ材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)寸法(mm)底面/32×44長円面/32×108使用接合具底面/2-ZN65長円/1-ZN65
シンプソン金具 TPA37(アングルH19)
シンプソン取扱い終了釘で留めるプレートです。TPAにはしっかり固定するためのフランジが付いています。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)89×178
シンプソン金具 MP36(メンディングプレート)
シンプソン(4件のレビュー)取扱い終了木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)76×152
シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け)
シンプソン(1件のレビュー)取扱い終了1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/1×ジョイスト/1×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
シンプソン金具 U210(2×10用)
シンプソン(2件のレビュー)取扱い終了Uハンガーは種類が多く、荷重条件に合わせて最適の製品を選ぶことができます。厚さ(mm)1.6許容荷重(kg)浮き上がり/210鉛直/345寸法ジョイスト/2×10寸法H(mm)198寸法B(mm)51寸法W(mm)40使用接合具受材/10-ZN65根太/6-ZN40最大荷重(kg)鉛直/2485
シンプソン金具 RT A2(2バイ材向け)
シンプソン(2件のレビュー)取扱い終了リジットタイ・アングルは木材に二面で接し直角に木材を接合します。今まで角を固定する方法として使用されてきた、角の筋交い合板のあて木などは必要なくなるでしょう。RTAは出入り口の扉や長方形の枠その他直角に木材を組む場合に使います。材質1.6M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
シンプソン金具 H4R(あおり止め・右)
シンプソン(1件のレビュー)取扱い終了これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。仕様サイズミック・アンド・ハリケーンタイ(右用)厚さ(mm)1.0許容荷重(kg)浮き上がり/85F1/45F2/45仕上溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)使用接合具垂木/4-ZN65頭つなぎ/4-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/85
シンプソン金具 H4L(あおり止め・左)
シンプソン(1件のレビュー)取扱い終了これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。仕様サイズミック・アンド・ハリケーンタイ(左用)厚さ(mm)1.0許容荷重(kg)浮き上がり/85F1/45F2/45仕上溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)使用接合具垂木/4-ZN65頭つなぎ/4-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/85
シンプソン金具 H1(2バイ材向け)
シンプソン(14件のレビュー)取扱い終了これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。用途トラスおよび垂木用留め具厚さ(mm)1.3許容荷重(kg)浮き上がり/140F1/140F2/45穴径(Φmm)4.3仕上溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)使用接合具垂木/6-ZN40頭つなぎ/4-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/870
シンプソン金具 STC(屋根トラスクリップ)
シンプソン取扱い終了屋根トラスと間仕切り壁の位置を調整します。屋根に荷重がかかった時、トラスの下弦材が上下に動けるように、釘穴が38mmの長円になっています。きしみ音防止のためトラス・クリップから釘頭を1.6mm浮かせてください。用途屋根トラスクリップ材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)寸法(mm)底面/32×47長円面/32×70許容荷重(kg)10(F1、F2)使用接合具底面/2-ZN65長円/1-ZN65
シンプソン金具 TPA39(アングルH19)
シンプソン(2件のレビュー)取扱い終了釘で留めるプレートです。TPAにはしっかり固定するためのフランジが付いています。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/41幅×長さ(mm)89×229
シンプソン金具 A35(2バイ材向け)
シンプソン(2件のレビュー)取扱い終了A35は状況に応じて現場で正確に曲げることにより、2方向と3方向の接合ができます。金属疲労を防止する為、曲げる回数は1回に限定して下さい。両面が使用でき、工夫次第で様々な接合が可能です。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(A1,E)、65(C1)、100(A2)、100(C2)、55(D)、170(F1)、195(F2)方向(荷重)A1、E、C1、A2、C2、D、F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)12本