曜日別特売

シンプソン金具 HCP2(2バイ材向け)

シンプソン金具 HCP2(2バイ材向け) - シンプソン

HCPは、垂木やジョイストを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合するものです。

許容荷重(kg)
浮き上がり/50
F1/85
使用接合具
垂木/6-ZN40
頭つなぎ/6-ZN40
用途
垂木または根太を2枚の横材に45度の角度で接続。
仕様
幅:垂木/2×
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
最大荷重(kg)
浮き上がり/895
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638234553-623
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする