曜日別特売

シンプソン金具 STC(屋根トラスクリップ)

シンプソン金具 STC(屋根トラスクリップ) - シンプソン

屋根トラスと間仕切り壁の位置を調整します。屋根に荷重がかかった時、トラスの下弦材が上下に動けるように、釘穴が38mmの長円になっています。きしみ音防止のためトラス・クリップから釘頭を1.6mm浮かせてください。

寸法(mm)
底面/32×47
長円面/32×70
使用接合具
底面/2-ZN65
長円/1-ZN65
用途
屋根トラスクリップ
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
10(F1、F2)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638259853-708
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする