2×4接合金物 RTC24
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
- 寸法
- 柱/2×4
ジョイスト/2× - 使用接合具
- 柱/9-SD8×1.25
ジョイスト/11-SD8×1.25
- 用途
- 2×4および梁の取付用。
- 材質
- 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
- 許容荷重(kg)
- 240
- 最大荷重(kg)
- 鉛直/1445
- 内容量
- 1個
建築金物 の新着商品
カテゴリ














