曜日別特売

シンプソン金具 FC4(2×4用)

シンプソン金具 FC4(2×4用) - シンプソン
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
使用接合具
太め釘(ZN90)8本
内容量
1個
注意
※作業時は適切な安全装備を使用してください。
※接合具(ねじ・釘)は、指定されている物をご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1638230253-618
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする