33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC100~240 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値約250Ω(入力)、ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷

警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
34,980 税込38,478
11日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC4~20mA 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC±10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC±10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC0~10V 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN 保存温度(℃)-20~70 応答時間150μs以下(0→90%) 入力信号DC0~10V 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 ) 出力信号DC4~20mA 動作周囲温度(℃)0~50 温度特性±150ppm/℃ 供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
1台
46,980 税込51,678
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)1kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC0~10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)5kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC±10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)5kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC±10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC20~30 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)0.1以下 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)1kΩ以上 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC0~10V 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)DC24 寸法(mm)H72×W28.5×D130 質量(g)本体:約120、端子台:約40 耐電圧1分間(入力-出力-電源各間 (AC2000V))、1分間(端子一括-外箱間(AC2000V)) 出力インピーダンス(Ω)5M以上 許容差±0.1% of SPAN at 23℃ 負荷抵抗(許容)0~750Ω 絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間) 出力信号DC4~20mA 温度特性±150ppm/℃ 抵抗値約250Ω(入力)、ポテンショメータ:100Ω~10kΩ(入力)、ZERO:0~50%(入力)、SPAN:50~100%(入力) 供給電源0.5V、5VA以下(AC85~264V(50/60Hz))、30mA以下(DC90~170V)、90mA以下(DC20~30V)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 精度最大値の±0.5%以内 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式2桁デジタル設定(スイッチ) 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~99% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷

警報設定Hi 装置の保護や制御用無指示検出器。 別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点1点(1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 入力信号DC4~20mA 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷

警報設定Hi・Lo 2400シリーズ用増設ユニット(HL設定) メインユニット1台につき9台まで増設可
電源電圧(V)AC85~250 仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ) 付属品専用ソケット(DINレール取付可能) 適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定) 質量(g)約130(専用ソケット:約40) 耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V)) 再現性±0.1%以内(動作点) 設定方式ドライバー設定 応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下 設定範囲0~100% 絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V)) 動作周囲温度(℃)0~50 供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V) 出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷

高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対 耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 ) 消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA 表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保護等級IP55 保存温度(℃)-20~70 機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ) 表示桁数3桁 表示範囲-999~999 抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下 絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上 耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V 確度±(0.2% of rdg+0.3℃) 電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30 入力形式シングルエンデッド入力 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
1台
84,980 税込93,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)