14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲ST200-A(10~50℃) 精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード) 表示器SWU10-R 測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置 種類真空計 外形寸法(mm)DIN48×70×96 電圧(V)DC24±1 出力測定値出力:DC0-10V 適合規格CE 表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁 サンプリング70ms アズワン品番3-6054-11
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)DC20~28 出力DC0-10V 表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示) 電源電圧(V)100~240 取合フランジNW25
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御 付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)100×130×100 出力DC0~10mV 非線形 表示アナログ 電源電圧(V)AC100~240 使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa)0.4~2700 設定圧力単位Pa
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWP16 大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451 質量(kg)0.026 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 質量(g)26 取合フランジNW16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa)0.4~2700 電源(VA)10 圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類真空計 測定範囲(Pa)0.4~2700
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639,800 税込703,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力 電源(VA)10
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類真空計 測定範囲(Pa)0.4~2700 精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
アズワン品番3-6054-12
1個
23,980 税込26,378
24日以内出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。 トラスコ品番353-7437 セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16 材質測定子フィラメント:白金(Pt) 電源電圧(V)100~240 測定子SWT-16/SWP-16 取合フランジNW16 圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。 トラスコ品番353-7438 セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) 電源電圧(V)100~240 測定子M-44(NW-16)/SWP-16 取合フランジNW16 圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷