241件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10対BMF9H30 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF9H30

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF9H22 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF9H22

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF8H22 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF8H22

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF7H50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF7H50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF7H22 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF7H22

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF6H22 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF6H22

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF11H30 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF11H30

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 10対BMF11H22 SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対BMF11H22

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(標準モジュール・切分モジュール)を取り付けるための金具セット
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    6日以内出荷
    電源用SPD。プラグイン型。DINレール取付け。劣化表示
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    直流600V、1000V系。太陽光発電システム向け。DINレール取付け。プラグインタイプ。劣化表示つき。警報接点端子つき
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷
    直流100V 交流100V系。電圧防護レベル700V以下。DINレール取付け。プラグインタイプ。劣化表示つき。警報接点端子つき
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    交流100V/200V系。DINレール取付け。プラグインタイプ。劣化表示つき。警報接点端子つき
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    インパルス放電電流 100kA。DINレール取付け。警報接点つき
  • 電源保護用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源保護用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    交流200V系。基板実装用雷サージ防護部品。3極の素子タイプ
  • 電源保護用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源保護用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    交流100V系。基板実装用雷サージ防護部品。3極の素子タイプ
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    電話回線を雷サージから保護する通信用SPD。電話回線。ADSL 回線。xDSL 回線。の保護に使用します
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    通信用 Smart SPD「SMH-CLP シリーズ」の追加機能ユニット。SPDの接点監視するとき。SPDに外部電源を使用するときに使用します
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    直流回線を雷サージから保護する通信用SPD。DC24V信号回線。DC48V信号回線。制御回線。の保護に使用します
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    制御回線を雷サージから保護する通信用SPD。AC 制御回線。DC 110V 制御回線。リレー回線。スピーカー回線。などの保護に使用します
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    伝送回線や計装回線を雷サージから保護する通信用SPD。計装回線。ポテンションメータ。スローパルス。などの保護に使用します
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    伝送回線や計装回線を雷サージから保護する通信用SPD。計装回線。DC 4mA ~ DC 20 mA 回線。などの保護に使用します
  • 通信用SmartSPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SmartSPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    伝送回線や計装回線を雷サージから保護する通信用SPD。多芯計測回線。防災監視盤(多芯)。風向風速計。白金式温度計。中央監視装置。などの保護に使用します
  • 航空障害灯(3Aタイプ) SANKOSHA(サンコーシャ)

    航空障害灯(3Aタイプ)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    商用電源方式
  • 火災報知器用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    火災報知器用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD。R型受信機のRS-485 回線。R型受信機の非常電話。に使用します。消防法に基づく絶縁試験に対応
  • 火災報知器用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    火災報知器用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD。P型受信機の制御線。R型受信機の制御線。に使用します。消防法に基づく絶縁試験に対応
  • 小型電源用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    小型電源用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    クラスIII。交流100V/交流200V系。単相2線用。小型で装置内に省スペースで設置可能
  • 家庭向けSPD 雷止くん SANKOSHA(サンコーシャ)

    家庭向けSPD 雷止くん

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    電源コンセントと電話回線に接続された電気製品を雷サージから保護するSPD。定格:交流125V 7A
  • 同軸用避雷器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用避雷器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    無線通信機器の保護に。カテゴリC2・カテゴリD1対応。トルク管理に対応。コネクタ:TNC。インピーダンス:50Ω。対応周波数:DC~3GHz
  • 同軸用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    無線装置を雷被害から保護する同軸用 SPD(同軸避雷器)。防災行政無線の保護。デジタル消防無線の保護。60 MHz帯用
  • 取付け用側板 SANKOSHA(サンコーシャ)

    取付け用側板

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    R&M VSコンパクトシリーズ。モジュールの取付けに使用する側板。1段用
  • 信号回線用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    信号回線用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    多芯タイプ。ZPW-NM形(4芯)。ZPW-485形(8芯)
  • 低光度航空障害灯 SANKOSHA(サンコーシャ)

    低光度航空障害灯

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    6日以内出荷
    商用電源方式
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
  • SMAER SPD用モニタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    SMAER SPD用モニタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
    取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
  • 電源回路用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD SMART SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZG-200 シリーズ SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZG-200 シリーズ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZE形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZE形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
  • 電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZCR形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZCRW-200形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZCRW-200形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD AV-201形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD AV-201形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)