カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,663)
- RS PRO(39,640)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,608)
- スズキ(71,075)
- スバル(50,517)
- トヨタ(139,987)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,368)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

端子板・付属
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
端子板・付属
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から6日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
PFロット棒
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットですセット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
8対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
10対接続標準モジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
10対切分心線変換PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら