商品豆知識
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
寸法(mm)W50×D104.2×H65
質量(g)200
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(劣化時:ヒューズ断)
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]
出力機能(劣化接点)無
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)
寸法(mm)W84×D23×H64
質量(g)約100
最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V
制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))
放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
関連キーワード
1
2
次へ