「栄通信工業」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
読取アナログ
適合シャフト径(Φmm)6
精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
取付ブッシングマウント
質量(g)約30
定格電力(W)2
抵抗体巻線
適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD
外形寸法(mm)26×43.5
回転数10n
読取デジタル
最大表示999
適合シャフト径(Φmm)6
巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEF
アズワン品番67-0394-49
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様●特性:レバー動作角度:センターから360°四角方向±10°~±15°操作●抵抗値:D.C. 250V 100MΩ以上●抵抗変化特性:定格電力:回転寿命:100万回●使用温度範囲:-20℃~65℃
アズワン品番67-0440-55
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード