シンクイムシ類、ハマキムシ類、ミカンハモグリガ等のチョウ目害虫、及びチャノキイロアザミウマ、オウトウショウジョウバエ、ミカンキジラミ等の広範囲な害虫に卓効を示します。
主に害虫の摂食により薬剤が虫体に取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させます。
害虫の卵、各幼虫令期及び成虫にも効果を示すので、害虫の複数ステージに影響を与え、害虫個体群を許容水準以下に維持します。
葉面浸透性と局所的な移行性を持つので、害虫の食害部まで有効成分が到達し、より効果的な防除ができます。またこの効果により優れた耐雨性を示します。
用途果樹や茶の害虫に幅広く効果を発揮する
農林水産省登録第(号)23563
有効成分シアントラニリプロール 10.2%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
「スルホキシイミン系」の殺虫剤です。現在の知見において、既存のどの系統の殺虫剤とも交差抵抗性は認められていません。
幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。試験した全てのアブラムシ類(20種以上)とコナジラミ類、カイガラムシ類に対して、卓越した効果が確認されました。
浸透移行性と浸達性があり、残効性に優れます。散布後に展葉してくる新葉にも有効成分が移行し、一定期間防除効果が期待できます。
速効性に優れています。散布後すぐに、ストレッチ症状が観察され、数時間後には多数の虫が落下して死亡します。(カイガラムシ類を除く)
耐雨性があります。薬液乾燥後、降雨があっても良好な防除効果が期待できます。
用途野菜・果樹の吸汁性害虫防除に。スルホキシイミン系殺虫剤
農林水産省登録第(号)24017
有効成分スルホキサフロル 9.5%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1本(250mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
新たなチカラで、芝の美しさ長続き
有効成分「フルキサメタミド」は、これまでにない作用機構によって害虫を駆除します。これにより今までの殺虫剤が効きにくくなった虫にも優れた効果を発揮します。
長期残効性に優れ、約6週間以上害虫の加害を防ぎます。
耐雨性にも優れ、散布後に雨が降っても効果が落ちづらい薬剤です。
齢期の進んだ虫にも安定した高い効果を示します。
種類殺虫剤
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分フルキサメタミド10.0%
農林水産省登録第(号)24341
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
4成分の新しい組合せで、長くしっかり守る。
シャリオ箱粒剤は、2つの殺虫成分と2つの殺菌成分を混合した稲箱処理用殺虫殺菌剤です。
病害虫の防除に定評のある4成分の組合せにより、稲の生育を邪魔する初期害虫やチョウ目害虫をはじめ、葉いもちまでのいもち病、さらには栽培期間中の紋枯病を、長期にわたって抑え続けます。
また、箱処理1回でいもち病、紋枯病、害虫をまとめて抑えられるため、多くの地域で薬剤選択に迷うことなくご使用いただけます。
有効成分イミダクロプリド2.0%、スピノサド1.0%、イソチアニル2.0%、チフルザミド3.0%
適合作物稲(箱育苗)
農林水産省登録第(号)23039
適合病害虫イネツトムシ、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、いもち病、紋枯病、白葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1袋(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード