2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数6点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240 サンプリング周期0.1秒 言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色16色
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1箱(10巻)
14,980 税込16,478
当日出荷