異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤
適合車ガソリン車・ディーゼル車
使用量エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。
遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。
エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。
予防保全での使用です。
ガソリン&ディーゼルに使用可能です。
オイル交換毎の添加をお勧めします。
用途自動車用エンジン内部洗浄剤
容量(mL)500
使用量エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油膜強度を高めて強靭なオイルクッションを形成し、エンジン停止中にもピストンやギアに保護膜を残すことでドライスタートから完全に保護。オイルの発砲防止(熱放散能力の向上)、粘度変化や熱破壊の防止(オイル寿命を最大50%延長)、極圧剤による摩擦軽減(出力の向上)。100%プレミアムベースオイルに石油から抽出した安定化添加剤のブレンドで構成され、省燃費オイル、合成油、半合成油、鉱物油を含むすべてのエンジンオイルに使用可能です。(SAE規格:0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60)またATF、ギアオイルにもご使用いただけます。、静音効果、油圧向上、タペットの異音除去などによりオイルパフォーマンスをスーパーチャージします。
容量(mL)500
使用量ガソリン車・ディーゼル車使用量:エンジンオイル3.5L~7.5Lに対し1本、ギアオイル・ATF使用量:1Lに対し100ml(摩耗した機械や部品の場合は2倍の量を使用してください)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード