カテゴリ

  • 塗料(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • BAN-ZI
  • モノタロウ(3)
  • アサヒペン(21)
  • サンデーペイント(8)
  • カンペハピオ(12)
  • アトムハウスペイント(7)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • ロックペイント(15)
  • エスコ(6)
  • ターナー色彩(2)
  • 大塚刷毛製造(11)
  • プラス[家具](11)
  • プラス(VISION)(11)
  • 日本特殊塗料(8)
  • 和信ペイント(8)
  • エスケー化研(8)
  • インターナショナルペイント(6)
  • セメダイン(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 関西ペイント(3)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(4)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • トタン(1)
  • プラスチック(1)
  • 木部(1)
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め(2)
  • 速乾(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料 黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズ BAN-ZIサビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズBAN-ZI
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。 亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。 上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。 シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。
危険物の類別非危険物
サビキラーカラー 艶消し黒 B-SKCTシリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 艶消し黒 B-SKCTシリーズBAN-ZI
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 耐塩水性能3500時間を突破! 『サビキラーカラー艶消し』は従来の『サビキラーカラー』の7倍以上の防錆性能を発揮します。塩水噴霧試験に3500時間(およそ14年7ヶ月相当)を超える高性能を実現いたしました。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 仕上がりのきれいな艶消し色 従来の『サビキラーカラー』は高光沢な艶のある美しい塗料でしたが、多くのお客様の声にお応えして馴染みやすい艶消し色で新登場! サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。より高い防錆性能を有しつつ、安全に施工できる為、通常の錆止めとしての御使用は勿論、御車のワイパーブレード/アンダーコートにも幅広く御使用頂けます。『サビキラーカラー艶消し』は強力な防錆効果がある為、サビに直接塗装しても全く問題ございません。※『サビキラーカラー艶消し』の乾燥後の耐熱温度は約150℃です。センターパイプ、触媒の辺りは高温の為、別の耐熱塗料で塗装しております。
危険物の類別非危険物
RESIDE BAN-ZIRESIDEBAN-ZI
2,898税込3,188
1缶
翌々日出荷
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 水性なので臭いなく安全安心 食品衛生法適合
用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し BAN-ZI防錆塗料 サビキラーカラー艶消しBAN-ZI
5,598税込6,158
1缶
当日出荷
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
材質エポキシエステル樹脂艶消し黒摘要サビ止め使用温度範囲(℃)5~80危険物の類別非危険物
錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ BAN-ZI錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタBAN-ZI(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
材質特殊アクリル樹脂ガンメタ摘要サビ転換危険物の類別非危険物
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶
当日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
ガンメタ容量(g)200使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)水:0~5塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
ラバーロック BAN-ZIラバーロックBAN-ZI
209,800税込230,780
1缶
翌々日出荷
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250
サビキラーカラー艶消し BAN-ZIサビキラーカラー艶消しBAN-ZI
27,980税込30,778
1缶
翌々日出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など艶消しブラックカラーコードなし対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)約20(20℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)塗装間隔約1.5(20℃)
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI
27,980税込30,778
1缶
翌日出荷から6日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶
当日出荷から翌々日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
サビキラーPRO BAN-ZIサビキラーPROBAN-ZI(117件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら