。防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有
アズワン品番67-2482-44
危険物の類別非危険物
1個
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)●色相:クリアメッシュ●厚さ:約1.5mm●引張強度:70Mpa●引裂強度:250kN/m●破断時伸び:250%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:20kV以上●防炎性:有
アズワン品番67-2482-42
危険物の類別非危険物
1個
¥60,880
税込¥66,968
5日以内出荷
遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料のため、塗料が付着したところは滑りやすかったり、その後の塗装が難しくなりますのでご注意ください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビ除去後のサビ再発防止にも最適 自転車・バイク・自動車・門扉など、鉄部全般のサビ予防はもちろん、サビ再発防止にお使いいただけます。サビ落としをした箇所にサビンラップを塗布すればOK。長期間、防錆効果を発揮します。※塗装する箇所にサビがある場合は事前にサビを落とし、塗装面を洗浄・脱脂を行ってください。※必ず【使用方法】【使用上の注意】をよく読んでからご使用ください。サビだけでなく「汚れ」も防ぐ サビンラップスプレーをサッと一拭きするだけで防錆だけでなく、防汚・撥水効果を発揮します。シリコーンのクリアな塗膜が水分・汚れを寄せ付けません。
仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間
アズワン品番67-2482-46
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料
仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間
アズワン品番67-2482-45
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。サビにかけるだけで、たちまち落ちる。除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ
仕様●液性:中性●素材:◎鉄・ステンレス・プラスチック・コンクリート、○アルミニウム、△ゴム・大理石・布製品・メッキ製品、×高炭素鋼・焼入れ鋼・木材●塗装環境:温度5℃以上(湿度85%以下)●色:クリア●容量(mL):300
アズワン品番67-2482-36
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード