絞り込み
ブランド
- TPT
- モノタロウ(6,089)
- BIGM(丸山製作所)(214,996)
- オカムラ(岡村製作所)(72,295)
- Panasonic(パナソニック)(62,468)
- エスコ(61,338)
- ホンダ(59,566)
- メディアカバーマーケット(42,128)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35,309)
- スバル(31,944)
- 大阪魂(29,294)
- TRUSCO(17,262)
- SHIMANO(シマノ)(16,232)
- 三菱電機(16,153)
- Kawasaki(15,570)
- エレコム(14,049)
- VISHAY(13,468)
- アズワン(11,945)
- DAYTONA(デイトナ)(11,470)
- NAKANO(11,204)
- ANALOG DEVICES(10,441)
- ブランドをもっと見る
TPT
TPTのページです。TPTは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
皿小ねじ用面取りドリル
TPT(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
アルミ用スパイラルタップ
TPT(1件のレビュー)取扱い終了アルミ合金、亜鉛ダイカスト、アルミニウムなどに最適。用途止り穴用材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE形状M3~M6は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M
衝撃ツインハンマー式エアーインパクトレンチ1/2
TPT取扱い終了高品質・高機能。衝撃式ツインハンマーで安全締め付け。高出力で早い締め付けスピード。反動が少ない低振動。小型、計量で耐久性抜群。作業環境の改善に。後方排気式のため粉塵等が飛び散らず、作業性抜群。消音装置付きで排気音が静かです。用途自動車整備。タイヤの脱着。建築機械の分解、組立作業に全長(mm)192質量(kg)2.58差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35~能力・普通ボルト径(mm)16最高トルク(N・m)539常用トルク(N・m)34~3339差込角(inch)1/2エアー接続口(inch)PT1/4
エアーダイグラインダー
TPT取扱い終了細かい作業に最適。軽量、コンパクト設計。握りやすく、すべりにくい角型ボディ。安全性重視のストッパー付スイッチ用途金型修正など。金属の研摩、研削作業に付属品コレット3mm、6mm、スパナ、1/4カプラ全長(mm)155質量(g)約672無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)110ホース内径(Φmm)6.5以上使用空気圧力(MPa)0.6コレットサイズ(mm)3、6エアー接続口(inch)PT1/4(1/4カプラ付)
衝撃式シングルハンマー 1/2エアーインパクトレンチセット
TPT取扱い終了車のタイヤ交換等に最適です。一回転一打撃式のため、強力な締め付けができます。レギュレーター付きで手元で締め付けトルクの調整可能。付属品1/2インパクトソケット:10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、27mm。1/2エクステンションバー:125mmプラグPT1/4オネジミニオイラー六角棒レンチシールテープ全長(mm)180質量(kg)約2.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)130使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35以上能力・普通ボルト径(mm)16最高トルク(N・m)314ソケット差し込み口(mm)12.7エアー接続口(inch)PT1/4ソケット差し込み口(inch)1/2
エアーインパクトドライバー (ストレート型)
TPT取扱い終了衝撃式のため締付スピードが速く抜群の作業性。。ツインハンマーのため、安定した締付ができます。。作業音をカットする消音装置(マフラー)付。用途電気製品の組立、家具の組立、アルミサッシの組立、自転車の組立など。付属品1/4カプラ、レギュレーター、+2×65mmスクリュービット1本、シールテープ全長(mm)170質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35ビット差込部(mm)6.35本体形状ストレートエアー接続口(inch)PT1/4ビット取付方法ビットスリーブ式