曜日別特売

衝撃式シングルハンマー 1/2エアーインパクトレンチセット

衝撃式シングルハンマー 1/2エアーインパクトレンチセット - TPT

車のタイヤ交換等に最適です。
一回転一打撃式のため、強力な締め付けができます。
レギュレーター付きで手元で締め付けトルクの調整可能。

付属品
1/2インパクトソケット:10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、27mm。
1/2エクステンションバー:125mm
プラグPT1/4オネジ
ミニオイラー
六角棒レンチ
シールテープ
全長(mm)
180
質量(kg)
約2.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(L/min)
130
使用空気圧力(MPa)
0.6
エアーホース内径(Φmm)
6.35以上
能力・普通ボルト径(mm)
16
最高トルク(N・m)
314
ソケット差し込み口(mm)
12.7
エアー接続口(inch)
PT1/4
ソケット差し込み口(inch)
1/2
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05622461AIW-415G
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする