エアーダイグラインダー
細かい作業に最適
軽量、コンパクト設計
握りやすく、すべりにくい角型ボディ
安全性重視のストッパー付スイッチ
- 用途
- 金型修正など
金属の研摩、研削作業に
- 付属品
- コレット3mm、6mm、スパナ、1/4カプラ
- 全長(mm)
- 155
- 質量(g)
- 約672
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 22000
- 空気消費量(L/min)
- 110
- ホース内径(Φmm)
- 6.5以上
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- コレットサイズ(mm)
- 3、6
- エアー接続口(inch)
- PT1/4(1/4カプラ付)
- 内容量
- 1個
研削(グラインダー) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08













![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






