曜日別特売

衝撃ツインハンマー式エアーインパクトレンチ1/2

衝撃ツインハンマー式エアーインパクトレンチ1/2 - TPT

高品質・高機能
衝撃式ツインハンマーで安全締め付け。
高出力で早い締め付けスピード。
反動が少ない低振動。
小型、計量で耐久性抜群。
作業環境の改善に
後方排気式のため粉塵等が飛び散らず、作業性抜群。
消音装置付きで排気音が静かです。

用途
自動車整備
タイヤの脱着
建築機械の分解、組立作業に
全長(mm)
192
質量(kg)
2.58
差込角(mm)
12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(L/min)
110
使用空気圧力(MPa)
0.6
エアーホース内径(Φmm)
6.35~
能力・普通ボルト径(mm)
16
最高トルク(N・m)
539
常用トルク(N・m)
34~3339
差込角(inch)
1/2
エアー接続口(inch)
PT1/4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05622434AIW-856
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする