エアーインパクトドライバー (ストレート型)
衝撃式のため締付スピードが速く抜群の作業性。
ツインハンマーのため、安定した締付ができます。
作業音をカットする消音装置(マフラー)付。
- 用途
- 電気製品の組立、家具の組立、アルミサッシの組立、自転車の組立など。
- 付属品
- 1/4カプラ、レギュレーター、+2×65mmスクリュービット1本、シールテープ
- 全長(mm)
- 170
- 質量(g)
- 560
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10500
- 空気消費量(L/min)
- 200
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- エアーホース内径(Φmm)
- 6.35
- ビット差込部(mm)
- 6.35
- 本体形状
- ストレート
- エアー接続口(inch)
- PT1/4
- ビット取付方法
- ビットスリーブ式
- 内容量
- 1個
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



























